Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf aus Kunststoff, zur Abgrenzung von Fußgängerbereichen, B 2000 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304893
EAN/GTIN:
     k.A.
Handlauf aus Kunststoff, zur Abgrenzung von Fußgängerbereichen, B 2000 mm, gelb
  • Die nahezu unverwüstliche ballistische Kunststoff-Außenhaut (HDPE Polyethylen) der Anfahrschutzsysteme ist elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig
  • ein Handlauf ist ideal zur Abgrenzung der Fußgängerbereiche von Gefahrenquellen
  • flexible, energieabsorbierende Barriere zur visuellen Markierung von Verkehrswegen
  • ideal für Bereiche mit Fahrzeugverkehr in denen das Risiko von Kollisionen besteht
  • Abmessung Bodenplatte: 180 x 180 x 8 mm, pulverbeschichtet
  • Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten
  • Durchmesser Poller: 140 mm, Durchmesser Handläufe: 90 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz- Geländer
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: verkehrsgelb
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Breite außen [mm]: 2000
  • Gewicht [kg]: 57,76
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
verkehrsgelb
Gewicht:
57,76 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,50*
€ 746,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,32*
€ 734,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,50*
€ 708,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,10*
€ 683,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,41*
€ 631,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
304897
ab € 1.825,18*
Ähnlich
k.A.
304894
ab € 873,63*
Ähnlich
k.A.
304895
ab € 1.223,11*
Ähnlich
k.A.
304896
ab € 1.563,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.