Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane aus Polyethylen mit Aluminiumösen, olivgrün, 180 g/m², 2 x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-303-370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 180 g
gewebeplane
Gewebeplane aus Polyethylen mit Aluminiumösen, olivgrün, beidseitig laminiert, 180 g/m², 2 x 3 m
  • Idealer Schutz vor Schmutz, Staub, Nässe, Farbe, Wind und Witterungseinflüssen
  • Vielseitig einsetzbar für Werkstatt, Lager, Hof und Garten, Baustellen, Camping, Landwirtschaft
  • Reißfest, wasserabweisend, abwaschbar und unempfindlich
  • Der Saum der Plane ist extra verstärkt mit einem Band aus Polypropylen
  • Die Ränder sind im Abstand von 50 cm mit nicht rostenden Aluminium-Ösen (12 mm Innendurchmesser) versehen. Die Plane kann mit Kabelbindern oder Planenspannern fixiert werden. Zusätzlich kann ein Seil eingezogen werden
  • Dank des hohen Gewichts von 180 g/m² besonders robust und langlebig
  • Besonders witterungsbeständig dank UV-Stabilisierung
Technische Daten:
  • Maße außen L x B [mm]: 3000 x 2000
  • Tiefe außen [mm]: 3000
  • Höhe außen [mm]: 2
  • Typ: PE Bändchengewebe
  • Farbe: grün
  • Werkstoff: PE
  • Werkstoff 2: ALU
  • Gewebegewicht [g/m³]: 180
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000 mm
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
3000 mm
Höhe Außen:
2 mm
Werkstoff:
PE
Farbe:
grün
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Plane, Abdeckplane, Schutzplane, PE-Plane, Gewebefolie, Unterlegplane, Leichtplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.