| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-299-650 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 299650 EAN/GTIN: 4056705101852 |
| |
|
| | |
| Handabroller für Transferband - praktische Handabroller für Klebebänder
- zum sauberen Verkleben, Fixieren und Montieren
- leichtes und zeitsparendes Handling
- kein Abschneiden von Klebeband
- automatische Wiederaufrollung des Trägerpapiers
- eine mechanische Abrollsperre verhindert ein Nachlaufen des Transferbandes
- passend für 12 - 19 mm Bandbreite
Technische Daten: - Farbe: weiß
- Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Transferband-Abroller, Transferbandabroller, filamentabroller 19mm, handabroller, klebebandabroller handabroller, Transferklebeband, Klebestreifengeber, Abroller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,35* | € 62,21* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,83* | € 68,69* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,91* | € 68,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,74* | € 76,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|