Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Hinweisetiketten, Bruchgefahr, 145 x 70 mm, aus Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299624
EAN/GTIN:
     4056705065437
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Warn- und Hinweisetiketten, Bruchgefahr, 145 x 70 mm, aus Papier
  • mit diesen auffälligen Warnetiketten aus Papier sichern und kennzeichnen Sie Ihre Versandgüter bedarfsgerecht
  • sehr effizient und preisgünstig
  • einfaches, sauberes Handling
  • selbstklebend auf Trägerfolie
  • einzeln, von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück, abziehbar
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 145
  • Breite außen [mm]: 70
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 1,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
145 mm
Breite Außen:
70 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht:
1,6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 47,73*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 42,9496*
€ 56,7196*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 60,26*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,26*
€ 71,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,63*
€ 67,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,02*
€ 59,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,99*
€ 54,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,04599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,67*
Zubehör
k.A.
299653
ab € 72,54*
Zubehör
TransPak
9070215
ab € 48,70*
Zubehör
k.A.
299625
ab € 44,9528*
Zubehör
TransPak
8370010
ab € 15,61*
Zubehör
TransPak
8370011
ab € 20,06*
Zubehör
TransPak
8370009
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.