Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Luftpolsterbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 100µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299603
EAN/GTIN:
     4056705402171
Suchbegriffe:
Abschirm-Polstertasche
ESD Polstertasche
ESD-Luftpolsterbeutel
ESD-Polsterbeutel
Antistatische Luftpolsterbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 100µ
  • optimaler Schutz für elektrostatisch empfindliche Güter
  • ideal für den Versand von elektronischen Bauteilen
  • verhindern statistische Aufladung
  • staub- und feuchtigkeitsabweisend
  • perfekter Schutz durch 100 μ Stärke
  • Noppen außenliegend, so dass keine Noppenabdrücke am Inhalt entstehen können
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Werkstoff: LDPE
  • Verpackungseinheit (VE): 350 Stück
  • Inhaltsmenge: 350
  • Gewicht [kg]: 0,007
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Breite Außen:
200 mm
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 350 Stück (ab € 0,24729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,40*
€ 131,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,72*
€ 130,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,19*
€ 122,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,13*
€ 116,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,55*
€ 102,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299602
ab € 55,49*
Zubehör
TransPak
7340052
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.