Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PP-Klebeband 610, 15 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299513
EAN/GTIN:
     4056705200586
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
monta PP-Klebeband 610, 15 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ
  • stabile PP-Folie als Trägermaterial
  • sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
  • zum Kleben, Fixieren und Montieren in leichten und mittelschweren Anwendungen, bis max. 36 kg
  • universell einsetzbar im Büro, Verwaltung oder Versand
  • Kleber: Acrylat
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 15
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 24 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 24
  • Gewicht [kg]: 0,052
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
15 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,052 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Rollen (ab € 1,36084* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299512
ab € 29,56*
Zubehör
k.A.
299527
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.