Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 305 x 215 x 40-140, 1.20B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299454
EAN/GTIN:
     4056705160040
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, mit Höhenrillung, 305 x 215 x 40-140 mm, Qualität 1.20B
  • schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch Automatikboden
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • hohe Flexibilität durch 10 Höhenrillungen im Abstand von 10 mm
  • durch selbstaufrichtenden Automatikboden ist keine Bodenverklebung notwendig
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 311
  • Breite außen [mm]: 221
  • Höhe außen [mm]: 146
  • Länge innen [mm]: 305
  • Breite innen [mm]: 215
  • Höhe innen [mm]: 140
  • Traglast gesamt [kg]: 20
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Format (DIN): A4
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.20B
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Länge Außen:
311 mm
Breite Außen:
221 mm
Höhe Außen:
146 mm
Länge Innen:
305 mm
Breite Innen:
215 mm
Höhe Innen:
140 mm
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,9735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,18*
€ 59,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,29*
€ 57,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,47*
€ 46,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,17*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.