Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "SPU", DIN, Kunststoff, 297 x 105 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290361
EAN/GTIN:
     4061466068757
Suchbegriffe:
Brandschutzschild
Brandschutzschilder
Sicherheitszeichen
SPU
Brandschutzschild Zusatz "SPU", DIN 4066, Kunststoff, langnachleuchtend, 297 x 105 mm, VE = 5 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß DIN 4066
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 297 x 105
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: SPZ
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,048
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,048 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,93*
€ 68,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,59*
€ 68,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,82*
€ 62,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,77*
€ 60,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
K160.02.026
ab € 2,59*
Ähnlich
k.A.
290359
ab € 39,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.