Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "Pfeil rechts/links", DIN, Folie, 297 x 105 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild
Brandschutzschilder
Sicherheitszeichen
BMZ
Brandschutzschild Zusatz "Pfeil rechts/links", DIN 4066, Folie, LN, SK, 297 x 105 mm, VE = 5 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß DIN 4066
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 297 x 105
  • Materialstärke [mm]: 0.4
  • Typ: Richtungspfeil rechts
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,018
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.4 mm
Gewicht:
0,018 kg
Weitere Suchbegriffe: Pfeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,29*
€ 64,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,97*
€ 63,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,74*
€ 55,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
F170.02.030
ab € 2,02*
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
K160.02.030
ab € 2,61*
Ähnlich
k.A.
290351
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.