Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher aus Recyclingpapier, mit EU-Ecolabel, 2-lagig, braun, 1 Palette


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Reinigungstuch aus Recyclingpapier, mit EU-Ecolabel, 2-lagig, braun, 1 Palette, 28 Rollen à 480 m
  • speziell auf die Nutzung bei starken Verschmutzungen abgestimmt
  • ideal für den Einsatz in allen industriellen Bereichen, Kfz-Werkstätten etc
  • perfekt geeignet für das Entfernen von Metallspänen und den Einsatz bei Wartungsarbeiten mit öl- und schmutzintensiven Werkstücken
  • bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: ideal bei hohen Verbrauchsmengen
  • strapazierfähige Tücher aus recyceltem Zellstoff, braun
Technische Daten:
  • Werkstoff: Recycling-Zellulose
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1830
  • Farbe: braun
  • Abrisse: 70560 Stück
  • Flächengewicht [g/m²]: 42
  • Tuchformat [mm]: 240 x 380
  • Eigenschaften Reinigungstuch: hygienisch, mit EU Ecolabel
  • Perforation: ja
  • Gewicht [kg]: 272
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1830 mm
Werkstoff:
Recycling-Zellulose
Farbe:
braun
Gewicht:
272 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,95*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 28 Rollen (ab € 28,92679* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.029,17*
€ 1.224,71
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.005,88*
€ 1.197,00
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 922,35*
€ 1.097,60
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 872,36*
€ 1.038,11
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 809,95*
€ 963,84
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.