Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter, Länge 150 mm, Ausführung: schräg, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286482
EAN/GTIN:
     7612269046373
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Werkzeughalter, Länge 150 mm, Ausführung: schräg, 5 Stück
  • Die Lochplattenhaken sind mittels beiliegendem Befestigungsmaterial zu arretieren
  • Farbe der Halter: Weißaluminium, RAL 9006
  • Nettogewicht 0,2 kg, Ausführung schräg, Länge 150 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,235
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,235 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, lista lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), Zubehör, Werkzeughalter, Werkzeughalter schräg, Werkzeugschrank, Werkzeugschrank-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,99*
€ 26,86*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,99*
€ 26,86*
2 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 28,59*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 32,13*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,09*
€ 49,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.