Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsystem 9200,Verkleidungsstrebe, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Trennwandsystem 9200,Verkleidungsstrebe, ultramarinblau
  • variables und vielseitig einsetzbares System zur Bereichsabtrennung in Betrieb und Lager
  • zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern
  • hervorragend geeignet zum Absichern von Arbeitsräumen oder zum Schutz von wertvollen Gütern
  • im Lieferumfang der Pfosten (müssen zur Verbindung von Wandelementen zusätzlich bestellt werden) enthalten, sind Verankerungen für Betonböden (Pfosten) und Befestigungslaschen für die Wandelemente enthalten. Für den direkten Anschluss von Falttoren/Doppelflügeltoren) sind keine Pfosten erforderlich, da diese über integrierte QR-Pfosten verfügen
  • Wir beraten Sie gerne. Senden Sie uns Ihre einfache Skizze mit Maßangaben und Sie bekommen ein individuelles Angebot. Für Bestellung mit Schiebetüren ist eine Skizze erforderlich
  • montagefreundliche und jederzeit erweiterbare Konstruktion
  • individuelle Zusammenstellung nach dem Baukastenprinzip
  • umfangreiches Torsortiment
  • zum sauberen Verschließen zugeschnittener Wandelemente
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trennwandsystem
  • Version: Verkleidungsstrebe, Wandelement
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5002
  • Maße B x H [mm]: 100 x 2200
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Höhe Außen:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwände, Trennwandsysteme, Magazinwände, Magazin, Raumteiler, Absperrwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.