Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsystem 9200, Vario-Eckelement, B 500/500 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Trennwandsystem 9200, Vario-Eckelement, B 500/500 mm, ultramarinblau
  • variables und vielseitig einsetzbares System zur Bereichsabtrennung in Betrieb und Lager
  • hervorragend geeignet zum Absichern von Arbeitsräumen oder zum Schutz von wertvollen Gütern
  • montagefreundliche und jederzeit erweiterbare Konstruktion
  • individuelle Zusammenstellung nach dem Baukastenprinzip
  • Flachgittermaschung 40 x 40 x 3,8 mm, in 30 mm Rahmenprofil gefasst (Standardelemente)
  • zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern
  • umfangreiches Torsortiment
  • Wir beraten Sie gerne. Senden Sie uns Ihre einfache Skizze mit Maßangaben und Sie bekommen ein individuelles Angebot. Für Bestellung mit Schiebetüren ist eine Skizze erforderlich
  • zum flexiblen Einsatz an Trennwand-Ecken, ohne Eckpfosten verwendbar
  • besteht aus 2 Flügelelementen, Systembreite je 500 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trennwandsystem
  • Version: Eckpfosten
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5002
  • Maße B x H [mm]: 480 x 2200
  • Gewicht [kg]: 24
  • Maschenweite: 40 x 40 mm
Weitere Informationen:
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwände, Trennwandsysteme, Magazinwände, Magazin, Raumteiler, Absperrwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.