Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standpfosten für Bodenbarriere Hybrid, Anfang und Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-284-929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284929
EAN/GTIN:
     4055381676241
Suchbegriffe:
Standpfosten für Bodenbarriere
Bodenbarriere Ecke
Rammschutz Ecke
Standpfosten für Bodenbarriere Hybrid, Anfang und Ende
  • flexibel einsetzbare, bodennahe Barriere. Schützt Regalbereiche, Rangierzonen und Wandflächen. Auch als "Abstandhalter" für Wand-Anbauten oder Säulen verwendbar
  • modulares System, bestehend aus niedrigen Stahlpfosten (kunststoffbeschichtet) und rückfedernden Querbalken aus Kunststoff
  • Stahlpfosten mit Bodenplatte, zum Aufdübeln. Format Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Balken
  • Pfosten oder Querbalken: Anfangs- / Endpfosten
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: schwarz
  • Höhe außen [mm]: 255
  • Breite außen [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 6,5
  • Tiefe außen [mm]: 100
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
255 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.