Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Kennzeichnungstasche A5 quer, VE = 50 Stück, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
kennzeichnungshülle a5 quer blau
kennzeichnungshülle a5
Selbstklebende Kennzeichnungstasche A5 quer, VE = 50 Stück, dunkelblau
  • empfohlener Temperaturbereich liegt bei 0° bis + 50°C
  • Selbstklebende Etiketten- bzw. Kennzeichnungstaschen mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen
  • Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen
  • Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
  • Scannertauglich und dokumentenecht
  • Schneller Austausch der Einsteckschilder
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 223
  • Höhe außen [mm]: 163
  • Gewicht [kg]: 0,83
  • Breite innen [mm]: 210
  • Höhe innen [mm]: 148
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Inhaltsmenge: 50
Weitere Informationen:
Breite Außen:
223 mm
Höhe Außen:
163 mm
Breite Innen:
210 mm
Höhe Innen:
148 mm
Farbe:
dunkelblau
Gewicht:
0,83 kg
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle blau, selbstklebende etikettentaschen, selbstklebetaschen, selbstklebe-taschen, selbsthaftende etikettentaschen, etikettentaschen selbstklebend, etikettenhalter selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,8478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,56*
€ 139,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,64*
€ 138,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,54*
€ 132,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,39*
€ 109,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
176207
ab € 52,41*
Ähnlich
Durable
179707
ab € 84,08*
Ähnlich
Durable
179807
ab € 83,93*
Ähnlich
k.A.
283873
ab € 57,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.