Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Optics Analoges Refraktometer ORA 32BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-713
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     283713
EAN/GTIN:
     4045761159105
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
handrefraktometer
KERN Optics Analoges Refraktometer ORA 32BA, für Zucker, Brix Skala, Messbereich 0% - 32%
  • Optimal geeignet zur Überwachung von Prozessen in der Industrie (Kühlschmiermittelüberwachung, Öle und Fette)
  • Die Modelle der KERN ORA-B-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer
  • Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
  • Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden und schließt Anwendungsfehler aus
  • Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus
  • Ausgestattet sind alle Modelle mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,258
  • Marke: Kern Optics
Weitere Informationen:
Breite Außen:
178 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
40 mm
Gewicht:
0,258 kg
Weitere Suchbegriffe: Refraktometer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,98*
€ 77,22*
6 Tage
11
€ 7,95*
ab € 65,19*
€ 77,24*
3 Tage
20
€ 5,45*
ab € 65,65*
€ 77,76*
7 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 65,90*
€ 77,96*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,43*
€ 90,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
€ 5,15*
Zubehör
Kern
ORA-A1101
€ 23,59*
Zubehör
Kern
ORA-A2103
€ 24,47*
Zubehör
FLACO
274339
€ 3.886,95*
Zubehör
FLACO
274340
€ 4.150,65*
Zubehör
FLACO
274342
€ 5.110,02*
Zubehör
FLACO
274341
€ 4.605,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.