Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Messbecher aus PP, mit Ausgusslippen, 50 ml, 48 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Universal-Messbecher aus PP, mit Ausgusslippen, 50 ml, 48 Stück
  • hergestellt aus Polypropylen, transparent
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • mit unzerstörbarer Graduierung
  • platzsparend ineinander stapelbar
Technische Daten:
  • Version: Messbecher
  • Durchmesser außen [mm]: 45
  • Volumen [l]: 0.05
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 48
  • Inhaltsmenge: 48
  • Gewicht [kg]: 0,007
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
45 mm
Volumen:
0.05 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,007 kg
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher pp 50ml, labor messbecher, labormessbecher 50ml, Messbecher Polypropylen, Messbecher klein, Messbehälter, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 0,6873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,99*
€ 39,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281784
ab € 43,28*
Ähnlich
k.A.
281787
ab € 58,72*
Ähnlich
k.A.
281785
ab € 37,55*
Ähnlich
k.A.
281786
ab € 49,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.