Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter aus Edelstahl 1.4301, Außen-Ø 150 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281776
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 15cm
Trichter aus Edelstahl 1.4301, Außen-Ø 150 mm, 5 Stück
  • hergestellt aus Edelstahl V2A (1.4301)
  • autoklavierbar bis 121 °C
Technische Daten:
  • Version: für Kleingebinde
  • Werkstoff: Edelstahl
  • weitere Ausstattung: starrer Auslauf
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 150
  • Höhe außen [mm]: 170
  • Tiefe innen [mm]: 145
  • Breite innen [mm]: 145
  • Höhe innen [mm]: 170
  • Länge Auslauf [mm]: 97
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Durchmesser innen [mm]: 145
  • Durchmesser Auslauf außen: 19.5
  • Volumen [l]: 0.557
  • Werkstoff 2: Edelstahl 1.4301 (V2A)
  • Verpackungseinheit (VE): 5
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
170 mm
Durchmesser Außen:
150 mm
Breite Innen:
145 mm
Tiefe Innen:
145 mm
Höhe Innen:
170 mm
Durchmesser Innen:
145 mm
Volumen:
0.557 l
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Einfülltrichter, Trichter aus Edelstahl, Einfüllhilfe, Trichter mit Griff, Edelstahl-Trichter, Trichter für Flaschen, Labortrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 29,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,77*
€ 202,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,54*
€ 198,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,72*
€ 196,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,97*
€ 192,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,55*
€ 175,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281775
ab € 104,78*
Ähnlich
k.A.
281777
ab € 218,47*
Ähnlich
k.A.
281774
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.