Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingschäkel, für Tauchbehälter, Ø Steg 5, Draht 4,5, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Messingschäkel, für Tauchbehälter, Ø Steg 5, Draht 4,5, 8 mm
  • Schäkel aus Messing für Tauchbehälter, aus nicht funkenziehendem Metall
  • mit Durchmesser von 4,5 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Messing
  • Breite außen [mm]: 5
  • Durchmesser außen [mm]: 5
  • Bestückung: 1 Messingschäkel
  • Geeignet für: Messingschäkel zur Befestigung von Senkseilen
  • Gewicht [kg]: 0,016
Weitere Informationen:
Breite Außen:
5 mm
Durchmesser Außen:
5 mm
Werkstoff:
Messing
Gewicht:
0,016 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.