Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schild "Hände waschen nicht vergessen", ISO 7010, Folie 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273292
EAN/GTIN:
     4061466042214
Suchbegriffe:
Desinfektionsanleitung
Hygieneregeln
Verhaltensregeln
Betriebsaushang
Kombi Schild "Hände waschen nicht vergessen", ISO 7010, Folie 210 x 297 mm
  • Schilder für Infektionsschutz und Hygiene im Betrieb
  • Kombischild Hände waschen, nach ASR A1.3/ISO 7010
  • Folie, selbstklebend
  • für Innen und Außen
  • temperaturbeständig bis 70°C
  • witterungsbeständig
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Infektionsschutz
  • Werkstoff: Folie
  • Breite außen [mm]: 210
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Maße B x H [mm]: 210 x 297
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
297 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.