Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer, reflektierend, inkl. Aufhängung, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     271667
EAN/GTIN:
     4055381592985
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzer, reflektierend, schwarz/gelb, inkl. Aufhängung
  • Höhenbegrenzer in Leichtbauweise, sichert Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen ohne Fahrzeuge zu beschädigen
  • Rundzylinder aus Kunststoff (PE), rot-weiß reflektierend, seitliche schwarze Einfassungen
  • völlig kantenfrei
  • Aufhängung durch zwei Knotenketten, galvanisch verzinkt, je 2 m lang. Kettenende mit Stahlring zum Aufhängen (Deckenhaken bauseits)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 950
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
950 mm
Höhe Außen:
950 mm
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Höhenbegrenzungssperre, höhenbegrenzer moravia, barriereabhängung höhenbegrenzung, höhenbegrenzer kette, Höhenbegrenzer reflektierend, Höhenbegrenzer Kunststoff, Höhensperren, Höhensperren mit Aufhängung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 82,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 98,04*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 81,48*
€ 103,78*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
271666
ab € 63,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.