Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Hängewaage HCB 100K200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-632
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266632
EAN/GTIN:
     4045761030114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
KERN Hängewaage HCB, bis 100 kg, d = 200 g
  • Einsetzbar z.B. als Kontrollwaage in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand
  • Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (Batterien inklusive)
  • Spitzenlast-Anzeige
  • Mit Edelstahl-Haken und Edelstahl-Karabiner
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313838) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: HCB
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 100 kg
  • Ablesbarkeit d: 200 g
  • Reproduzierbarkeit: 200 g
  • Linearität: 400 g
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Batterie inkl.: ja
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor):
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal):
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 12
  • Gewicht [kg]: 0,58
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
82 mm
Tiefe Außen:
43 mm
Höhe Außen:
150 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
0,58 kg
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,33*
€ 84,42*
€ 4,00*
ab € 68,45*
€ 84,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,43*
€ 84,61*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 85,24*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,85*
€ 103,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
Kern
266691
ab € 114,87*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
Zubehör
Kern
963-129
ab € 101,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.