Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Profile Arbeitsplatzmatte
>
Artikel
Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, gelb, B 800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-264-460
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
264460
EAN/GTIN:
4250971506049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, gelb, B 800 mm
Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
können mit einem Diamantsägeblatt individuell zugeschnitten werden
hervorragende Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181
zum Schrauben (individuelle Löcher bohren) oder zum Kleben
extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen Begehungen)
UV-stabil, korrosionsfest, nicht leitend
sofort belastbar, robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht
fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
geeignet für Innen- und Außenbereiche
auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
Fiberglasprofil aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK), Antirutschoberfläche aus Aluminiumoxid, Verbundmaterial Iso-Polyester Harz
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 230 x 30
Farbe: gelb
Körnung: 12er Körnung
Version: Kantenprofile
Eigenschaft: R13
Werkstoff: GFK
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 120
Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
Gewicht [kg]: 1,73
Silikonfrei: ja
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
30 mm
Werkstoff:
GFK
Materialstärke:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,73 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Bodenmarkierung und Bodenreparatur
>
Antirutsch Treppenkantenprofile
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
,
Profile Arbeitsplatzmatte
,
Antirutschkantenprofil
,
Stufenprofil
,
Treppenkantenprofil
,
Treppenprofil
,
antirutschkantenprofil gfk
,
profile arbeitsplatzmatte
,
mehlhose antirutschkantenprofil
,
Treppenkantenschutz
,
treppenkantenprofil selbstklebend
,
treppenkantenschutz rutschfest
,
treppenkantenschutz selbstklebend
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,33*
€ 57,63*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 41,53*
€ 60,43*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,46*
€ 64,69*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 55,20*
€ 77,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 64,19*
€ 82,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kartuschenpistole, für Strukturkleber GRIPFILL™
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520002
ab € 13,95*
Zubehör
Strukturkleber GRIPFILL™, für den Innenbereich, auf Wasserbasis, 350ml/Flasche
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520001
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen