Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbügelschlösser Circle 2100, Edelstahl, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263552
EAN/GTIN:
     4003482377604
Suchbegriffe:
ZylinderVorhangschloss
ProfiPC
Vorhangschloss
Schlösser
BURG-WÄCHTER Rundbügelschlösser Circle 2100, Edelstahl, VE = 5 Stck
  • Schlosskorpus aus Edelstahl
  • Bügel gehärtet und verchromt
  • auch gleichschließend lieberbar
  • inkl. 2 Schlüssel
Technische Daten:
  • Farbe: edelstahl-farben
  • Breite außen [mm]: 70
  • Tiefe außen [mm]: 25
  • Höhe außen [mm]: 70
  • Bügelstärke [mm]: 9
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 21
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 16
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 0,38
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
25 mm
Höhe Außen:
70 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl-farben
Gewicht:
0,38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,09*
€ 103,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,38*
€ 100,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,17*
€ 96,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,65*
€ 81,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
263551
ab € 116,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.