Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriebox aus PP, 49 Liter, S-Box 2 Advanced, Füllung PyroBubbles®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-261-771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     261771
EAN/GTIN:
     4260613930095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Transport-Box
Lithium-Ionen-Akku-Transportbox PP, 49 l, S-Box 2 Advanced, Füllmaterial PyroBubbles®
  • für den Transport gemäß Sondervorschrift 376, Verpackungsanweisung 908 ADR für beschädigte und defekte Lithium-Ionen-Batterien
  • Transport von Prototypen gemäß Sondervorschrift 310, Verpackungsanweisungen P 910
  • Transport zu Recyclingzwecken im Sinne der Sondervorschrift 377, Verpackungsanweisung 909, für nicht beschädigte und nicht defekte, bzw EOL (End of Life) Lithium-Ionen-Batterien
  • inklusive maßgeschneidertem, pulverbeschichtetem Metallkorb. Dieser gewährleistet einen Abstand von ca. 3 cm zur Innenseite der Transportbox. Korbinnenmaß ca. 492 x 292 x 341 mm, Korbvolumen 49 l
  • Anwendung für E-Bike-Akkus, Power Tools, Laptop und Mobile Akkus, Automobile Akkus, E-Vehicle-Akkus, etc
  • sicherer Schutz vor Thermal Runaway, exothermen Reaktionen und damit Verhinderung der Gefährdung der Umwelt
  • geprüfte Boxen, mit UN-Zulassungen
  • dauerhaft wiederverwendbar, einfache Handhabung
  • Einsatztemperatur von -20 bis 80°, Lagertemperatur 15 - 30°
  • Pyrobubbles® sind ein von der MPA Dresden (nach DIN EN 3-7) positiv geprüftes Löschmittel, für feste und flüssige brennbare Stoffe (Brandklassen A, B, D und F)
  • inkl. Brandschutzmittel PyroBubbles®Pure, abgepackt in 2 Papiersäcken je 12,5 kg (ca. 50 l)
  • max. Größe einzulagernder Batterien: 438 x 238 x 282 mm
  • UN zugelassen mit max. Bruttomasse 45 kg (x30 = y45 =z45)
  • Bauartzulassung: Verpackungsgruppe II (ADR, RID, ICAO, IMDG)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 49
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 441
  • Breite innen [mm]: 492
  • Tiefe innen [mm]: 292
  • Höhe innen [mm]: 341
  • Farbe: grau
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: UN 4H2/X30/S..
  • maximales Bruttogewicht [kg]: 45
  • Gewicht mit Füllung [kg]: 29
  • maximale Zuladung Gefahrgut [kg]: 23,6
  • ADR-Sondervorschrift: SV 310, SV 376, SV 377
  • ADR-Verpackungsanweisungen: P903, P 908, P 909, P 910
  • Gewicht [kg]: 9
  • Bestückung: Metallkorb, 2 Papiersäcke PyroBubbles
  • Einsatzbereich: Lithium-Akkus
  • Verpackungsruppe: II
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
441 mm
Breite Innen:
492 mm
Tiefe Innen:
292 mm
Höhe Innen:
341 mm
Volumen:
49 l
Traglast gesamt:
236 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportbox, Transportbox Lithiumakkus, transportbox grau kunststoff, lithium-ionen lagerbehälter, transport-box kunststoff, Lithium-Ionen-Transportbox, Transportboxen, Akkuboxen, Batterie-Boxen, Batteriebehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,47*
€ 741,07*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 797,58*
€ 859,88*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,07*
€ 881,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,02*
€ 878,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,84*
€ 857,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,08*
€ 840,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,47*
€ 810,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
261772
ab € 2.571,00*
Ähnlich
k.A.
261767
ab € 311,02*
Ähnlich
k.A.
261769
ab € 554,05*
Ähnlich
k.A.
261765
ab € 313,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.