Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne KOMPAKT für Gabelstapler (für DE), 800 x 800, Traglast 240 kg, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Arbeitskorb KOMPAKT für Gabelstapler, Stahl pulverbeschichtet, LxB 800x800mm, Traglast 240kg, rot
  • sicheres und bequemes Arbeiten an hochgelegenen Stellen
  • zur Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc. entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
  • stabile Stahlkonstruktion mit Gabeltaschen
  • Einfahrtaschen gemäß Europalettenmaß
  • rutschsichere Arbeitsplattform mit Abrollschutz
  • Rundum-Absturzsicherung aus Rohrprofilen
  • Rückwand aus Drahtgitter
  • Werkzeugablage
  • Zulassung für maximal 2 Personen
  • Inkl. Sicherungskette
  • Aus Sicherheitsgründen sind Gabelstapler mit weniger als 1200 kg Tragfähigkeit nicht zu verwenden!
Technische Daten:
  • Version: Arbeitsbühne
  • Stapleraufnahme: breite Seite
  • Traglast gesamt [kg]: 240
  • Länge außen [mm]: 800
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1900
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 340
  • Gabeltaschenbreite [mm]: 180
  • Gabeltaschenhöhe [mm]: 90
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 75
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1900 mm
Traglast gesamt:
240 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, gabelstapler arbeitsbühne 1200x800x1950mm, arbeitsbühne für gabelstapler, Korb-Gabelstapler, Arbeitsbühne Gabelstapler, Arbeitsbühnen, Arbeitskorb, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,67*
€ 731,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,59*
€ 724,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,01*
€ 686,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,02*
€ 664,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,83*
€ 624,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
259274
ab € 1.053,51*
Ähnlich
k.A.
259275
ab € 1.057,16*
Ähnlich
k.A.
145435
ab € 895,56*
Ähnlich
k.A.
259155
ab € 874,29*
Ähnlich
k.A.
259154
ab € 523,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.