Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstampfmischer für Lager- und Dosierbehälter mit 300 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256464
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handstampfmischer
Hanfrührgerät
Rührwerk
Rührer
Handstampfmischer für 300-Liter-Lager- und Dosierbehälter
  • geeignet für alle Lager- und Dosierbehälter mit einem Volumen von 300 Liter
  • aus robustem PVC
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: PVC
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grau
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
256462
ab € 60,86*
Ähnlich
k.A.
256467
ab € 62,99*
Ähnlich
k.A.
256463
ab € 60,95*
Ähnlich
k.A.
256616
ab € 66,17*
Ähnlich
k.A.
256465
ab € 60,87*
Ähnlich
k.A.
256460
ab € 60,79*
Ähnlich
k.A.
256466
ab € 60,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.