Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummi Schrankauflage, Serie 3000, 1000 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251986
EAN/GTIN:
     4031068078393
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Riffelgummi Schrankauflage, Serie 3000, 1000 mm Breite
  • optionale Schrankauflage
  • für den sicheren Stand von kleinen Behältern
  • optionaler Rutschschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 990 x 495 x 3
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
990 mm
Tiefe Außen:
495 mm
Höhe Außen:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
2 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 45,64*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 45,67*
13 Tage
15
€ 7,90*
ab € 35,38*
€ 47,39*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 57,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 62,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
2002050
ab € 30,73*
Ähnlich
Stumpf Metall
2001050
ab € 21,95*
Ähnlich
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.