Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller, für Druckluft, aus Kunststoff, 20 m, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250519
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Automatischer Schlauchaufroller, für Druckluft, aus Kunststoff, Schlauchlänge 20 m, DN 10
  • Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff
  • Ideal zum Vermeiden von Stolperfallen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Inkl. 20 m Flex-Schlauch DN 10 und Stopper
  • Max. Druck 15 bar
  • Inkl. schwenkbarem Montagebügel
  • Inkl. 1 m Anschlußschlauch
  • Zur Wand- oder Deckenmontage
Technische Daten:
  • Ausstattung: Flex-Schlauch
  • Einsatzbereich: Luft
  • Schlauchlänge [mm]: 20000
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Breite außen [mm]: 261
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 210
  • Kabeltyp: Flex-Schlauch
  • Nennweite DN: 10
  • Schlauchanschluss [Zoll]: 3/8"
  • Arbeitsdruck max. (bar): 10
  • Gewicht [kg]: 8,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
261 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
210 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
8,3 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, automatischer Schlauchaufroller, Aufroller, Aufroller für Luft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.