Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten-Abroller für Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontroll-Verschlusssiegel-Abroller
Etiketten-Abroller für close-it Kontroll-Verschluss-Siegel 150 x 150 mm
  • Abroller für geschütztes Aufbewahren und einfaches Abrollen der close-it Etiketten
  • mit Beschriftungsplatte zur bequemen Beschriftung
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße außen L x B x H [mm]: 320 x 146 x 100
  • Gewicht [kg]: 0,784
Weitere Informationen:
Länge Außen:
320 mm
Breite Außen:
146 mm
Höhe Außen:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
0,784 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Siegel, Close-it, Close-it tapesiegel probe, originalitätssiegel, probenahme etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179455
ab € 90,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.