Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenschaufel SteriPlast PS, mit Deckel, 250 ml, steril, Pack à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
Probennehmer Einweg
Probenschaufel SteriPlast PS weiß, mit Deckel, Inh. 250 ml, einzeln verpackt/steril, Pack à 10 St.
  • Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
  • Die Probenschaufel aus Polystyrol ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten
  • Die spezielle ergonomische Konstruktion verhindert ein Herausrieseln des Probengutes bei Ablage der Probenschaufel
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  • VE=10 Stück
  • Mit transparentem Deckel - die Probe kann somit steril und kontaminationsfrei gesichert werden
Technische Daten:
  • Version: Probenschaufel
  • Ausführung: Einweg sterilisiert
  • Volumen [l]: 0.25
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Länge außen [mm]: 235
  • Kammervolumen [ml]: 250
  • Ausstattung: Probenschaufel mit Deckel
  • Gewicht [kg]: 0,084
Weitere Informationen:
Länge Außen:
235 mm
Breite Außen:
57 mm
Tiefe Außen:
72 mm
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
Polystyrol
Gewicht:
0,084 kg
Weitere Suchbegriffe: Probensammler Einweg, pharma probenschaufel, Probensammler, Lebensmittel Probe, probenschaufel, sterile probenahme, probenehmer reinraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,64*
€ 62,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,26*
€ 62,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,56*
€ 56,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,34*
€ 46,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
250448
ab € 29,93*
Ähnlich
k.A.
250450
ab € 29,74*
Ähnlich
k.A.
250444
ab € 29,71*
Ähnlich
k.A.
250446
ab € 29,86*
Ähnlich
k.A.
250454
ab € 73,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.