Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer Endpfosten, verzinkt und lackiert, Höhe 1000 mm, Ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Endpfosten Schutzgeländer, Ø 48 mm, vz. gelb lackiert, Warnstreifen, zum Aufdübeln, H 1000 mm
  • feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • variabel, steckbar, zum Aufdübeln
  • Endlosbauweise, in Kombination aus Endpfosten, Mittel- und Eckpfosten. Drei verschiedene Längen an Querholmen lieferbar
  • einfache Montage: zusammenstecken, aufdübeln. fertig
  • Höhe 1000 mm
  • Bodenplatte 100 x 150 mm
  • Kombinierbar mit Querholmen (Art. 249374-376), Mittelpfosten (Art. Nr. 249378) und Eckpfosten (Art-Nr. 249379)
Technische Daten:
  • Pfosten oder Querbalken: Anfangs- / Endpfosten
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 250
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Oberfläche: verzinkt
  • Typ: 44880PBG
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, barrierensystem, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Kettenständer-Set, Ministilpoller, Nostalgiepoller, Poller, Sperrkettenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.