Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, offen, 11 Liter Volumen, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, offen, rund, 11 Liter Volumen
  • zur Flüssigkeitsaufnahme dort, wo keine fest installierten Behälter zur Verfügung stehen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 11
  • Maße außen B x T x H [mm]: 390 x 520 x 150
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
390 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
150 mm
Volumen:
11 l
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, altölauffangwanne, Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, Ölwanne, Altölsammelwanne, Auffangwanne Kühlflüssigkeit, Fettbehälter, Flachwannen, Kühlwasserauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248916
ab € 44,80*
Ähnlich
k.A.
116053
ab € 127,55*
Ähnlich
k.A.
248920
ab € 45,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.