Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte SB 9.12, Naturgummi, schwarz, 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-748
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     247748
EAN/GTIN:
     662641850927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte SB 9.12, Naturgummi, schwarz, 90 x 120 cm
  • für mittlere Beanspruchung
  • hoher Stehkomfort
  • Noppenoberfläche für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
  • Die Matte saugt sich am Boden fest und kann somit nicht verrutschen
  • Rutschhemmung R9 nach DIN 51130 und BGR 181
  • 4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang
  • hergestellt aus Naturgummi, ideal für allgemeine Anwendungen
  • für trockene Arbeitsbereiche
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 11,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
11,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, noppenmatten, gummimatte schwarz, Anti Ermüdungsmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Skystep 455, Notrax
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 73,15*
€ 4,95*
ab € 56,68*
€ 73,79*
€ 4,95*
ab € 56,68*
€ 73,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 75,66*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,98*
€ 98,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.