Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenleiste, weibliche Verbindung, gelb, 91 cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247742
EAN/GTIN:
     662641844735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kantenleiste, weibliche Verbindung, gelb, für Anti-Ermüdungsmatte SH, 91 cm lang
  • Kantenleiste, weibliche Verbindung, gelb
  • für quadratische Anti-Ermüdungsmatte SH
  • Länge: 91 cm
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Maße außen B x T x H [mm]: 60 x 910 x 13
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 0,38
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
910 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffahrkante Schmutzfangmatte, Mattenverbinder, anti-ermüdungsmatte gelb, mattenverbinder, anti-ermüdungsmatte nitril, Sicherheitskante, Sicherheitskanten, Schrägen, Stolperschutz, Skywalker HD Ramp Nitrile 461, Notrax
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,57*
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,57*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 16,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 16,59*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.