Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenleiste, weibliche Verbindung, schwarz, 91 cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-740
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     247740
EAN/GTIN:
     662641844728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kantenleiste, weibliche Verbindung, schwarz, für Anti-Ermüdungsmatte SH, 91 cm lang
  • Kantenleiste, weibliche Verbindung, schwarz
  • für quadratische Anti-Ermüdungsmatte SH
  • Länge: 91 cm
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Maße außen B x T [mm]: 60 x 910
  • Höhe außen [mm]: 13
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 0,38
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
910 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffahrkante Schmutzfangmatte, Mattenverbinder, Profile Arbeitsplatzmatte, mattenverbinder, Sicherheitskante, Sicherheitskanten, Schrägen, Stolperschutz, Skywalker HD Ramp Nitrile 461, Notrax
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,42*
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 16,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 17,28*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,10*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.