Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte SR 6.10, Nitrilgummi, mit Abschrägung, 66 x 102 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247734
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermuedungsmatte schwarz
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte SR 6.10, Nitrilgummi, schwarz/orange, mit Abschrägung an drei Seiten, 66x102 cm
  • beständig gegen viele industrielle Öle
  • Die abriebfeste Oberfläche sorgt für sicheren Halt, während Öl durch Kanäle abfließen kann
  • ideal für den Mehrschicht-Betrieb
  • für hohe Beanspruchung
  • hergestellt aus 100% Nitrilgummi
  • für trockene oder ölige industrielle Arbeitsbereiche
  • hervorragender Schutz vor Ermüdungserscheinungen bei ganztägig stehender Arbeit
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Das geschlossene Design erleichtert die Reinigung und verhindert, dass kleine Gegenstände unter die Matte fallen
  • Die Matte ist von 3 Seiten eingefasst mit einer festverklebten abgeschrägten Sicherheitskante in orange
  • zusätzliche Sicherheitskanten optional erhältlich
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 660
  • Tiefe außen [mm]: 1020
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Farbe: schwarz
  • Ausstattung: Abschrägung an 3 Seiten
  • Materialstärke [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 10,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
660 mm
Tiefe Außen:
1020 mm
Höhe Außen:
20 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
20 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10,4 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte nitril, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Safety Stance Solid Nitrile 649, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
162180
ab € 36,07*
Zubehör
k.A.
162179
ab € 23,61*
Zubehör
k.A.
162178
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.