Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, Breite 900 mm, 6 Abteile, mit Sockel, Türen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Schließfach-Schrank
Schließfachgarderobe
Doppelstöckiger Kleiderspind Cabo, 6 Schrankabteile, B 900, T 500, H 1800 mm, Sockel, Türen blau
  • Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
  • Türen inkl. Belüftungsschlitze
  • Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Standardausstattung Garderobenschrank: Hutboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil. Türen rechts angeschlagen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
  • Türanschlagsdämpfer serienmässig
  • doppelstöckiger Garderobenschrank, 2 Abteile übereinander
  • Schrankabteile 300 mm breit
  • inkl. eingestanztem Etikettenrahmen
Technische Daten:
  • Ausstattung: Kleiderstange mit 3 Haken pro Fach
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Doppelstock-Türen
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: D900-3
  • Gewicht [kg]: 59,39
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Tiefe Innen:
465 mm
Höhe Innen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
59,39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,70*
€ 670,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,14*
€ 663,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,99*
€ 650,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,07*
€ 626,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
244213
ab € 11,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.