Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugventilator AV 2500 mit Filterelement, 2 Absaugarme, inkl. Minihaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-241-404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     241404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugventilator
Saugventilator
absaugventilator
Absaugventilator mit Filterelement, 2 Absaugarme, inkl. Minihaube und Tischklemme, Typ AV 2500
  • Mobiles Absaugset zur Erfassung und Filtration von Rauch, Stäuben und Gasen
  • Absaugung von Rauch und Staub, z.B. Löten, Schleifen, Polieren. Die Absaugung kann für diese Anwendungen bei leichtem bist mittelleichtem Industrieeinsatz eingesetzt werden, Absaugung von Flüssigkeiten: Kleben, z.B. Lackieren von elektr. Komponenten, Reinigung, Malerarbeiten, auch hier für den leichten, zeitlich begrenzten Einsatz verwendbar
  • mit Ventilator und Filtereinheit, inkl. 2 x Absaugarm Ø DN 50 mit Minihaube und Tischklemme, Länge 1,1 m. Saugleistung je 75³/h
  • Filter bestehend aus: Partikelfilter, Feinstfilter (HEPA) und Aktivkohleeinheit. Die Filterpatronen sind Einwegfilter und leicht zu wechseln
  • Die Saugleistung kann mittels Drehzahlregler angepasst werden
  • nicht geeignet für brennbare/explosive Gase/Stäube und für gesundheitsgefährdende, geruchlose Stoffe
  • Gesamteffizienz N: 50,3 (nach EG-Verordnung 327/2011, max. Luftmenge: 515 m³/h, max. Pressung: 695 Pa,t, Anschlussleistung: 120 Watt, Spannung: 220-240 V, 50 Hz
  • Temperaturbereich: -10 bis + 70°C
  • Abscheidegrad: 99,97%
  • Komplettes Absaug-Set im Umluftbetrieb, inklusive Filtersystem und Absaugarme mit Hauben
  • Universeller Absaugarm aus eloxiertem Alu-Rohr mit Gelenken aus Polypropylen, für allgemeine Anwendungen bei denen ein geringes Risiko für elektrostatische Aufladung oder durch aggressive Chemikalien besteht
  • maximale Flexibilität, hohe Beweglichkeit der Absaugarme
  • einfachste Handhabung, robust und zuverlässig
  • auf Anfrage lieferbar in ESD-Ausführung oder für Anwendungen in denen Korrosionsbeständigkeit gefordert ist
Technische Daten:
  • Länge Absaugarm [mm]: 1000
  • Version: mobil
  • Saugleistung [m³/h]: 75
  • Geräuschpegel [db [A]]: 66
  • Typ: AV 2500
  • Gewicht [kg]: 17,5
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Rohrventilator, Ventilator, Lufttechnik, Absaugtechnik, Absaugarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.466,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.753,16*
€ 3.276,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.709,29*
€ 3.224,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.579,19*
€ 3.069,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.514,97*
€ 2.992,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.466,19*
€ 2.934,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
256082
ab € 764,13*
Zubehör
k.A.
256072
ab € 622,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.