Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung mit Ex-Druck selbstklebend, Rolle 5 m, B 75 mm, Ex-Zone 1 und 2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-217-901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     217901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 5m
bodenmarkierband
Bodenmarkierung mit Ex-Druck selbstklebend, Rolle 5m, 75mm breit, Ex-Zone 1 und 2
  • zur Markierung von explosionsgefährdeten Bereichen nach EN 60079-10 (Gas), EN 61241-10 (Staub) und TRBS
  • besonders strapazierfähige PVC-Folie, nach BGV A 8
  • umweltverträgliches Material, selbstklebend
  • silikonfrei, wisch- und kratzfest nach EN
  • überfahrbar mit Gabelstapler
  • Rollenlänge 5 Meter
  • Breite: 75 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Bodenmarkierung
  • Typ: Ex-Zone 1 und 2
  • Breite außen [mm]: 75
  • Eigenschaft: selbstklebend, abriebfest
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen gem.Einstufung Betreiber
  • Länge Rollenware [mm]: 5000
  • Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
75 mm
Tiefe Außen:
105 mm
Höhe Außen:
105 mm
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierung selbstklebend, Aufkleber Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,08*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 20,016* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 129,38*
€ 153,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,81*
€ 152,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,42*
€ 145,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 115,41*
€ 137,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,08*
€ 119,10
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
217902
ab € 109,67*
Ähnlich
k.A.
217900
ab € 66,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.