Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung mit Ex-Druck selbstklebend, Rolle 5 m, B 75 mm, Ex-Zone 1


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-217-895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     217895
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 5m
bodenmarkierband
Bodenmarkierung mit Ex-Druck selbstklebend, Rolle 5m, 75mm breit, Ex-Zone 1
  • zur Markierung von explosionsgefährdeten Bereichen nach EN 60079-10 (Gas), EN 61241-10 (Staub) und TRBS
  • besonders strapazierfähige PVC-Folie, nach BGV A 8
  • umweltverträgliches Material, selbstklebend
  • silikonfrei, wisch- und kratzfest nach EN
  • überfahrbar mit Gabelstapler
  • Rollenlänge 5 Meter
  • Breite: 75 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Bodenmarkierung
  • Typ: Ex-Zone 1
  • Breite außen [mm]: 75
  • Eigenschaft: selbstklebend, abriebfest
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen gem.Einstufung Betreiber
  • Länge Rollenware [mm]: 5000
  • Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
75 mm
Tiefe Außen:
105 mm
Höhe Außen:
105 mm
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierung selbstklebend, Aufkleber Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 20,394* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,93*
€ 155,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 129,74*
€ 154,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 124,83*
€ 148,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,47*
€ 139,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 101,97*
€ 121,34
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
217896
ab € 109,91*
Ähnlich
k.A.
217894
ab € 65,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.