Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass aus PE, 30 Liter, mit Deckel, weiß/blau, nestbar, UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-217-397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     217397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass, aus Kunststoff, 30 l, weiß / blau, nestbar, mit UN-Zulassung, mit Deckel
  • Sparen Sie wertvollen Platz in Ihren Lager- und Produktionsräumen!
  • mit praktischem Schraubdeckel für schnelles Handling
  • wasserdampfdichter Verschluss zum Schutz des Inhalts
  • stabil und sicher stapelbar
  • UN-Kennzeichnung für feste Stoffe
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • aus hochwertigem Polyethylen (HDPE)
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X40/S...), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Volumen [l]: 30
  • Maße Ø x H [mm]: 374 x 408
  • Gewicht [kg]: 2,01
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
408 mm
Durchmesser Außen:
374 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
2,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, gefahrgutfass 30l, pe sicherheitsfass, superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
265666
ab € 112,98*
Ähnlich
k.A.
265667
ab € 124,88*
Ähnlich
k.A.
217399
ab € 48,93*
Ähnlich
k.A.
217400
ab € 60,02*
Ähnlich
k.A.
217401
ab € 66,35*
Ähnlich
k.A.
265665
ab € 72,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.