Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allschicht-Sammler Aluminium mit 3 offenen Kammern, Tiefe 1355 mm, Vol. 260 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179468
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sektoren-Sammler
Zonensammler Schüttgut
sektoren sammler
Allschicht-Sammler Aluminium mit 3 offenen Kammern, Einstechtiefe 1355 mm, Volumen 260 ml, Ø 25 mm
  • Zonensammler zur Probenahme aus allen Schichten eines Gebindes
  • Die Stechlanzen eignen sich zum Sammeln unterschiedlicher Schüttgüter, vom feinsten Pulver bis hin zu großen Körnern
  • Allschicht-Sammler - mit offenem Innenrohr und großem Sammelvolumen, ohne getrennte Kammern
  • Ultrareine Werkstoffe - leichte Reinigung, Spitze abnehmbar
  • aus Aluminium, 25 mm Ø
  • Entspr. ISTA-Norm f. Samenlänge 10 mm (Weizen, Hafer) u. 5 mm (Flachs, Wicke)
  • Länge 1500 mm: für BigBags, Silos, Tanks etc
  • Hilfreiches Zubehör wie Reinigungsbürste und close-it-Verschluss-Siegel erleichtert die einfache und sichere Probenahme zusätzlich
Technische Daten:
  • Version: Stechlanzen
  • Ausführung: Mehrweg
  • Volumen [l]: 0.26
  • Werkstoff: Aluminium
  • Länge außen [mm]: 1500
  • Tauchtiefe [mm]: 1355
  • Anzahl Kammern: 5
  • Kammervolumen [ml]: 260
  • Gewicht [kg]: 1,205
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1500 mm
Durchmesser Außen:
25 mm
Volumen:
0.26 l
Werkstoff:
Aluminium
Tauchtiefe:
1355 mm
Gewicht:
1,205 kg
Weitere Suchbegriffe: Probensammler, Sampler, Probenehmer Getreide Körner Kerne Kaffee Futter, zonensammler, probenahme schüttgüter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,17*
€ 377,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
179473
ab € 42,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.