Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Probenahme
>
Schüttgutprobennehmer
>
Sackstecher
>
Sackstecher Probenflasche
>
Artikel
Probenflasche aus PET, für QuickPicker, 250 ml, 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-179-439
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
179439
EAN/GTIN:
4067722002459
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Probenflasche aus PET, für QuickPicker, 250ml, VE = 5 Stück
Stabile Flasche mit weiter Halsöffnung und Schraubverschluss
Besonders geeignet für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten
Flüssigkeitsdicht
Technische Daten:
Ausführung: Mehrweg
Werkstoff: Polyethylen
Werkstoff: LDPE
Höhe außen [mm]: 127
Durchmesser außen [mm]: 64
Ø Auslauf-Öffnung innen: 31
Volumen [l]: 0.25
GMP-konform: nein
Gammastrahlen-sterilisiert: nein
Autoklavierbar: nein
Probenmenge Gesamt: 250
Inhaltsmenge: 5
Gewicht [kg]: 0,041
Marke: Bürkle
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
127 mm
Durchmesser Außen:
64 mm
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
Polyethylen
Gewicht:
0,041 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gewindeschraubgläser
,
Glasprobenzylinder
,
Mikroflasche Gewinde
,
Mikroflasche mit Schraubverschluss
,
Probenglas mit Schraubgewinde
,
Vials Schraubgewinde
,
Vials mit Gewinde
,
Sackstecher Probenflasche
,
gewindeflaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,23*
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flaschenträger, für 6 Flaschen, bis max. 95 mm Durchmesser
k.A.
309729
€ 20,95*
Zubehör
Tragebox für Flaschen, Werkzeuge und vieles mehr, 3 Stück
k.A.
308425
€ 18,88*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.