Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch aus PE für MiniSampler PE, Innen-Ø 6 x Außen-Ø 8 mm, 100 m-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probennahmepumpe Schlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch aus PE für Set MiniSampler PE, Innen-Ø 6 x Außen-Ø 8 mm, 100 m-Rolle
  • Transparent
  • Härte Shore A 80 ± 3
  • Temperatur -40 °C bis +95 °C
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Resistent gegenüber (nicht oxidierenden) Säuren, Laugen, Salzen und einer Vielzahl von Lösungsmitteln
  • Druckfest, flexibel
Technische Daten:
  • Werkstoff: PE
  • Länge außen [mm]: 100000
  • Durchmesser außen [mm]: 8
  • Geeignet für: Flüssigkeiten
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit (UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG), Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 2,488
Weitere Informationen:
Länge Außen:
100000 mm
Durchmesser Außen:
8 mm
Durchmesser Innen:
6 mm
Werkstoff:
PE
Gewicht:
2,488 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch chemikalien, ansauggarnitur, Probensammler, flüssigkeitssammler, probenahme flüssigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179416
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.