| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-179-409 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 179409 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghals-Probenflaschen aus PE für Set MiniSampler PE, quadratisch, 100ml - Universalflaschen für Lagerung, Verpackung, Probenahme, Bemusterung und Transport von Flüssigkeiten
- HDPE, transparent
- PP Originalitäts-Schraubverschluss, blau
Technische Daten: - Werkstoff: HDPE
- Geeignet für: Flüssigkeiten
- Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit (UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG), Lebensmittelechtheit
- Verpackungseinheit (VE): 5
- Inhaltsmenge: 5
- Gewicht [kg]: 0,026
Weitere Informationen: | | Volumen: | 0.1 l | Werkstoff: | HDPE | Gewicht: | 0,026 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Probengläser-Übersicht, Probennahmepumpe Flasche, Rechteckflaschen, Vierkantflaschen, hdpe rechteckflaschen 100 ml, rechteckflasche pe-hd, rechteckflaschen 100 ml, Probensammler, Probenflasche, flüssigkeitssammler, probenahme flüssigkeiten |
| | |
| |