Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniSampler aus PTFE, Set mit Pumpe, Dose, Saugschlauch, Edelstahlgewicht...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-408
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     179408
EAN/GTIN:
     4067722010386
Suchbegriffe:
Probennahme-Pumpen
Probennahmepumpe
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
MiniSampler aus PTFE, Set mit Pumpe, Dose, Saugschlauch, Edelstahlgewicht, Etikettenplomben
  • Ideal für die Probenahme aus Fässern, Kanistern und Tanks etc
  • Cross-Kontaminationen werden vermieden, denn bei den MiniSampler kommt nur der Einweg-Saugschlauch und die Probenflasche mit der Flüssigkeit in Kontakt
  • Max. Saughöhe 5 m (abhängig von der Viskosität des Mediums)
  • Der geringe Schlauch-Durchmesser (8 mm) ist ideal auch für enge, verwinkelte Probenstellen
  • MiniSampler aus PTFE für die ultrareine Probenahme - wenn es auf höchste Reinheit ankommt
Technische Daten:
  • Version: Vakuum-Probenzieher
  • Werkstoff: PTFE
  • Ausführung: Mehrweg
  • Gewicht [kg]: 1,447
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PTFE
Gewicht:
1,447 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur, Probensammler, Probennehmer, Sampler, flüssigkeitssammler, probenahme flüssigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 393,24*
€ 467,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 391,50*
€ 465,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 377,23*
€ 448,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 375,29*
€ 446,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 331,52*
€ 394,51
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
179415
ab € 83,79*
Zubehör
Bürkle
179416
ab € 48,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.