Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte für Bindevlies SST 3, Sorb Stance, 91 cm x 468 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-382
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     179382
EAN/GTIN:
     662641868090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte für Bindevlies SST 3, Sorb Stance, 91 cm x 468 cm
  • Komfort und Sicherheit in langlebiger Qualität
  • ergonomische Matten aus hochwertigem Nitrilgummi für ölige Arbeitsbereiche
  • Die Ränder formen eine Auffangwanne, die mit Bindevliesmatten à 150 x 80 cm ausgelegt wird
  • zahlreiche Gummi-Noppen verhindern ein Verrutschen der Bindevlies-Auflage
  • für industrielle Anwendungen
  • mit hohem Komfort und Haltbarkeitsanspruch
  • silikonfrei
  • ideal bei hoher Beanspruchung (feuchte / trockene industrielle Bereiche, ölige Umgebungen ...)
  • Bindevliesmaterial im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Nassbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 910
  • Tiefe außen [mm]: 4680
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 19
  • Gewicht [kg]: 52,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Tiefe Außen:
4680 mm
Höhe Außen:
19 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
19 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
52,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Anti Ermüdungsmatte, Anti Rutsch Matte, Arbeitsplatzmatte, Sicherheitsmatte, Bodenmatte, Gummimatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,99*
€ 937,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,39*
€ 917,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,24*
€ 882,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,67*
€ 850,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,99*
€ 796,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
179379
ab € 133,81*
Ähnlich
Justrite
179380
ab € 221,94*
Ähnlich
Justrite
179381
ab € 435,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.