Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle MDT 900 aus Polyethylen, 12 V Pumpe, 900 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-585
Hersteller:
     Kingspan
Herst.-Nr.:
     172585
EAN/GTIN:
     5013573913221
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Mobiler Diesel-Tank
Diesel-Tankstelle
Kraftstoff-Container
Kraftstoff-Tankanlage
Mobile Dieseltankstelle aus Polyethylen (PE), 12 Volt Pumpe, 900 Liter Volumen
  • ideal zur Betankung von schweren Nutzfahrzeugen (z.B. Landwirtschaft, Bau...) am Ort ihres Einsatzes
  • gute Eignung für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick up
  • Vermeidung von Betriebsausfällen durch langwierige Tankvorgänge an öffentlichen oder betrieblichen Tankstellen
  • Tank aus Polyethylen mit 900 Liter Fassungsvermögen
  • stapelfähig und transportsicher, mit Kranösen und 4 Schäkeln ausgestattet
  • inkl. 4 Meter Schlauch und Automatikzapfventil
  • Saugschlauch mit Netzfilter
  • Entlüftungsventil
  • abschließbarer Deckel
  • Füllstandanzeige
  • geringes Eigengewicht
  • seitliche Griffe
  • LED-Staplampe inkl. Aufladegerät
  • komplett mit Pumpe 12 V (Durchfluss max. 35 l / min)
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 900
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 1210
  • Nennspannung Pumpe [V]: 12
  • Fördermenge max. [l/min]: 35
  • Gewicht [kg]: 90
  • Marke: Kingspan
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
1210 mm
Volumen:
900 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.065,13*
€ 2.276,46*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.579,74*
€ 2.812,74*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.276,46*
€ 2.708,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,46*
€ 2.685,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,91*
€ 2.572,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.109,07*
€ 2.509,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.065,13*
€ 2.457,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PIUSI
178437
ab € 209,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.