Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer-Beutel aus Niederdruck-Polyethylen (PE), 30 l, 2000 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165471
EAN/GTIN:
     4025863050036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Beutel
pe-beutel
Mülleimer-Beutel aus Niederdruck-Polyethylen (PE), 30 Liter Volumen, 2000 Stück, grau
  • aus hochwertigem Polyethylen
  • hohe Reißfestigkeit
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Volumen [l]: 30
  • Breite außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 135
  • Durchmesser außen [mm]: 318
  • Materialstärke [mm]: 0.01
  • Verpackungseinheit (VE): 2000 Stück
  • Inhaltsmenge: 2000
  • Gewicht [kg]: 0,001
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
225 mm
Höhe Außen:
135 mm
Durchmesser Außen:
318 mm
Breite Innen:
318 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.01 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0,001 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllbeutel, Abfallsack, Müllsäcke, Abfallsäcke, Plastikbeutel, PE-Abfallsack, 30 Liter Müllbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,0374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,99*
€ 113,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,43*
€ 112,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,15*
€ 107,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,72*
€ 103,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,79*
€ 89,00
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.